アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
25.4角エクステンションバーFPC当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバーFPC5日以内出荷から6日以内出荷
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。差込角(sq.)25.4(1/1)ピン形式8-P1Oリング8-O1駆動角(sq.)25.4(1/1)
ユニバーサルジョイントNAC(長堀工業)当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq.エクステンションバーKTC3日以内出荷から6日以内出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)1300差込角(sq.)25.4
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ6日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)117適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2質量(kg)1.2寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)67寸法l(mm)71.5首振角度(°)30
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)1361全長L(mm)180差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168全長L(mm)330差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
ユニバーサルジョイントFPC7日以内出荷
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
インパクトソケット用エクステンションバー 1GEDORE当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ユニバーサルジョイントHASCO5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
インパクトボールジョイントハゼット60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)25.4全長(mm)125トラスコ品番817-9735材質専用クロームバナジューム質量(kg)1
インパクト用エクステンションハゼット60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)25.4材質専用クロームバナジューム
(1"SQ)エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1全長L(mm)200質量(g)965外径d(Φmm)43
(1"SQ)フレキシブルヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1”SQのフレックスヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスピンナーハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1全長L(mm)195質量(g)1800外径d(Φmm)48
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398